Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rückenstützgurt 710/2001 S mit Hosenträger, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     8685-7299006001
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rückenstützgurt
Rückenstützgürtel
rückenstützgurt s
rückenstützgurt

Rückenstützgurt 710/2001

Flexibler Rückenstützgurt mit angenähten Hosenträgern. Anatomisches Design für bessere Passform, maximale Atmungsaktivität durch größtmögliche Luftdurchlässigkeit (auch der elastischen Seitenbänder). Maximale Stützung der LWS-Region durch sechs fächerförmig in den Gurt eingearbeitete, flexible Edelstahlfedern. Bestmögliche Rutschhemmung durch Silikonbeschichtung. Halt- und dehnbares Nylongewebe. Doppellagiges Nylongewebe für kräftigen Halt. Atmungsaktive, elastische Seitenbänder aus SPANDEX. Klettverschluss aus Premium-Velcro. Verstärkte Verschlusspartie zur Vermeidung von Verdrehen und Verwerfen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
gem. Beschreibung
Material:
Nylongewebe
Farbe:
Schwarz
Größe:
S
Weitere Suchbegriffe: 710, 2001, Rückenstützgurt 710/2001 Hosenträger Nylongewebe Schwarz Gr. S.Rückenstützgurt 710/2001 S, Rückenbandage, Rückenstützgurt 710/2001
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 44,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,56*
€ 70,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,94*
€ 70,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,25*
€ 66,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,96*
€ 64,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,85*
€ 61,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,53*
€ 52,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.