Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rückenstützgurt 713/2010 XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     8685-7299005004
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rückenstützgurt
Rückenstützgürtel
rückenstützgurt xl
rückenstützgurt

Rückenstützgurt 713/2010

Flexibler Rückenstützgurt. Anatomisches Design für bessere Passform. Maximale Atmungsaktivität durch größtmögliche Luftdurchlässigkeit (auch der elastischen Seitenbänder). Maximale Stützung der LWS-Region durch sechs fächerförmig in den Gurt eingearbeitete, flexible Edelstahlfedern. Bestmögliche Rutschhemmung durch Silikonbeschichtung. Halt- und dehnbares Nylongewebe. Doppellagiges Nylongewebe für kräftigen Halt. Atmungsaktive, elastische Seitenbänder aus SPANDEX. Klettverschluss aus Premium-Velcro. Verstärkte Verschlusspartie zur Vermeidung von Verdrehen und Verwerfen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Flexibler Rückenstützgurt
Material:
Nylongewebe, Silikon-Beschichtung
Farbe:
Schwarz
Größe:
XL
Weitere Suchbegriffe: 713, 2010, Rückenstützgurt 713/2010 Nylongewebe Silikonbeschichtung Schwarz Gr. XL.Rückenstützgurt 713/2010 XL, Rückenbandage, 7299004004, Rückenstützgurt 713/2010
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,79*
€ 67,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,33*
€ 67,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,56*
€ 63,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,62*
€ 61,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,35*
€ 58,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,59*
€ 50,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.