Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blouson 1-lagig FlameSoft Gr. 25 navy/royal, 87% BW/12% Poly/1% Karbon ca. 360


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     8685-7298003125
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4050274713188
Suchbegriffe:
Blouson
Blouson-Jacke
Blousonjacke
Bundjacke

Blouson FlameSoft 01228 10028 004

Störlichtbogen Schutzkleidung Klasse 1 (4kA). 2-farbig. Vorder-/Rückteilpasse mit industriell waschbaren FR-Reflexstreifen. Verschlussleiste mit verdecktem 2-Wege- Reißverschluss und verdecktem Druckknopf. 2 Brust- und 2 Seitentaschen mit Patte und verdecktem Druckknopf. Innentasche rechts mit Klettverschluss. Leasingkoller. Normenpiktogramme als FR-Direktstick vorne.
Weitere Informationen:
Gewicht:
ca. 360 g/m²
Material:
87% BW/12% Polyamid/1% Karbon
Farbe:
Blau
Farbvariante:
navy/Royalblau
Größe:
25
Norm:
IEC 61482-2 Klasse 1
Norm II:
EN ISO 11612 A1+A2/B1/C1/F1
Norm III:
EN ISO 11611 Klasse 1-A1+A2
Norm IV:
EN 1149-5
Weitere Suchbegriffe: Flammschutzjacke, blouson 25, blouson, blouson blau, Blouson 1-lagig FlameSoft Gr. 25 navy/royal 87% BW/12% Poly/1% Karbon ca. 360, 01228 10028 004
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 114,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 145,71*
€ 173,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 143,95*
€ 171,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,32*
€ 161,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,14*
€ 154,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,64*
€ 136,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.