Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnweste KX100 Gr. S rot, 100% Polyester ca. 120 g/m²


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     8685-7290012903
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kennzeichnungs-Westen
Kennzeichnungswesten
Sicherheitsweste
Warnschutzwendeweste

Warnweste KX100

Korntex® Funktions-Weste, Saumnähte mit schwarzer Polyestereinfassung - Korntex Style. Zwei 5 cm breite Reflektions-Streifen um den Körper. Größenverstellbar durch zwei Klettverschlüsse. Mit EAN Barcode ausgestattet. Einzeln in Polybeutel verpackt.
Weitere Informationen:
Gewicht:
ca. 120 g/m²
Material:
100% Polyester
Farbe:
Rot
Größe:
S
Weitere Suchbegriffe: Warnschutzweste, Warnweste, kennzeichnungsweste rot, kennzeichnungswesten, sicherheitsweste s, Warnweste KX100 Gr. S rot 100% Polyester ca. 120 g/m², KX100
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,15*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.