Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnweste KX100 Gr. 5XL grün, 100% Polyester ca. 120 g/m²


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     8685-7290012110
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kennzeichnungs-Westen
Kennzeichnungswesten
Sicherheitsweste
Warnschutzwendeweste

Warnweste KX100

Mit 2 umlaufenden 5 cm breiten Reflexstreifen. Zwei Größen verstellbare Klettverschlüsse.
Weitere Informationen:
Material:
100% Polyester
Größe:
5XL
Weitere Suchbegriffe: Warnschutzweste, Warnweste, warnweste 5xl grün, kennzeichnungswesten, kennzeichnungsweste grün, Warnweste KX100 Gr. 5XL grün 100% Polyester ca. 120 g/m², KX100
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,71*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,70*
€ 6,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,39*
€ 6,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,14*
€ 6,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,91*
€ 5,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.