Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnweste gelb, Extra groß Bauchumfang 146 cm Mischgewebe 80/20 Ausführung nach


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     8685-7273000415
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4029201128814
Suchbegriffe:
Kennzeichnungs-Westen
Kennzeichnungswesten
Sicherheitsweste
Warnschutzwendeweste

Warnweste Polyester/Baumwolle - Neongelb

Doppelringverschluss, 2 umlaufende Reflexstreifen á 5 cm
Weitere Informationen:
Material:
80% Polyester/20% Baumwolle
Farbe:
Gelb
Farbvariante:
Neongelb
Größe:
Bauchumf. 146
Norm:
EN 471, Klasse 2
Weitere Suchbegriffe: Warnschutzweste, Warnweste, sicherheitsweste en471 gelb, kennzeichnungswesten, kennzeichnungswesten gelb, Warnweste gelb Extra groß Bauchumfang 146 cm Mischgewebe 80/20 Ausführung nach, WTG146
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,88*
€ 11,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,81*
€ 11,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,22*
€ 10,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,79*
€ 10,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,46*
€ 10,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,66*
€ 7,93
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ASATEX
WWTG
ab € 0,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.