Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prevent Warnschutz Pilotjacke Gr. 5XL leuchtgelb, 100% Polyester 174GA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     8685-7271010810
Hersteller:
     ASATEX
Herst.-Nr.:
     174GA-5XL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bomberjacke
Fliegerjacke
Kombipilotenjacke
Kälteschutzpilotenjacke

Prevent Warnschutz-Pilotenjacke 174/GA

Verschweißte Nähte. Abtrennbare Ärmel. Kapuze im Kragen. Zwei Schubtaschen und zwei Brusttaschen. Eine Innentasche. Eine Ärmeltasche. Fleecekragen. Durch Druckknöpfe regulierbarer Armabschluss.
Weitere Informationen:
Material:
100% Polyester/PU-Beschichtung
Farbe:
Gelb
Farbvariante:
Leuchtgelb
Größe:
5XL
Norm:
EN 343:2003 + A1:07 3.1
Norm II:
EN ISO 20471:2013 Kl. 3
Norm III:
EN ISO 13688:2013
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 39,85*
€ 53,36*
Lager 8685
nicht lagernd
€ 6,80*
ab € 40,27*
€ 53,62*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 58,92*
€ 77,12*
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,62*
€ 63,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,06*
€ 63,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,16*
€ 59,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,09*
€ 57,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,01*
€ 54,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,27*
€ 47,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.