Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prevent Trendline Warnschutz-Bundhose Gr. 56, gelb-schwarz, 80% Poly/ 20% BW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     8685-7271010356
Hersteller:
     ASATEX
Herst.-Nr.:
     PTW-HO/78-56
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bundhose
Rundbundhose
Warnbundhose
Warnhose

Prevent Trendline Warnschutz-Bundhose

Cordura© Knieverstärkung mit Kniepolstertaschen. Zwei aufgesetzte Seitentaschen. Zwei Gesäßtaschen. Hosenschlitz mit Reißverschluss. Eine Beintasche mit Patte und Druckknopfverschluss links. Eine Zollstocktasche rechts. Zwei Werkzeugtaschen mittels Reißverschluss abtrennbar.
Weitere Informationen:
Material:
80% Poly/20% BW
Farbe:
Gelb/Schwarz
Farbvariante:
Neongelb/Schwarz
Größe:
56
Norm:
EN 471 Kl. 2
Weitere Suchbegriffe: Warnschutz-Bundhose, Warnschutzbundhose, Warnschutzhose, warnbundhose größe 56, bundhose, bundhose 56, Prevent, Prevent Trendline Warnschutz-Bundhose Gr. 56 gelb-schwarz 80% Poly/ 20% BW, PTW-HO/78
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,23*
€ 68,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,24*
€ 66,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,93*
€ 64,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,39*
€ 61,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,70*
€ 59,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,93*
€ 51,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.