Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prevent Trendline Warnschutz-Bundhose Gr. 50, gelb-schwarz, 80% Poly/ 20% BW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     8685-7271010350
Hersteller:
     ASATEX
Herst.-Nr.:
     PTW-HO/78-50
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bundhose
Rundbundhose
Warnbundhose
Warnhose

Prevent Trendline Warnschutz-Bundhose

Cordura© Knieverstärkung mit Kniepolstertaschen. Zwei aufgesetzte Seitentaschen. Zwei Gesäßtaschen. Hosenschlitz mit Reißverschluss. Eine Beintasche mit Patte und Druckknopfverschluss links. Eine Zollstocktasche rechts. Zwei Werkzeugtaschen mittels Reißverschluss abtrennbar.
Weitere Informationen:
Material:
80% Poly/20% BW
Farbe:
Gelb/Schwarz
Farbvariante:
Neongelb/Schwarz
Größe:
50
Norm:
EN 471 Kl. 2
Weitere Suchbegriffe: Warnschutz-Bundhose, Warnschutzbundhose, Warnschutzhose, warnschutz-bundhose 50, bundhose, bundhose 50, Prevent, Prevent Trendline Warnschutz-Bundhose Gr. 50 gelb-schwarz 80% Poly/ 20% BW, PTW-HO/78
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,27*
€ 68,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,27*
€ 66,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,96*
€ 64,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,42*
€ 61,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,74*
€ 59,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,71*
€ 50,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.