| |
|
| Artikel-Nr.: 8685-7271010203 Herst.-Nr.: 174ZG-3-S EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Prevent Warnschutz-Pilotenjacke 174/G-3Alle Nähte verschweißt, dadurch wasser- und windabweisend. Zwei Brusttaschen, zwei seitliche Einschubtaschen, eine Ärmeltasche, eine Innentasche. Kapuze im Kragen. Faserpelzfutter im Kragen. Ärmel, Futter und Kragen abtrennbar. 2 x 5cm 3M Reflexstreifen umlaufend um Rumpf und Ärmel. Schulterreflexstreifen.Weitere Informationen: | | Material: | 100% Polyester | Farbe: | Gelb/Anthrazit | Größe: | S | Norm: | EN ISO 20471 Kl. 3 | Norm II: | EN 343 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pilotenjacke, Pilotjacke, Wendepilotenjacke, SI Jacke, Sicherheitsjacke, Warnjacke, Warnschutzjacke, Warnschutz-Bomberjacke, Warnschutz-Pilotenjacke, Warnschutz-Pilotjacke, Warnschutzbomberjacke, Warnschutzpilotenjacke, Warnschutzpilotjacke, asatex pilotenjacke s, bomberjacke gelb, fliegerjacke, Prevent, Prevent Warnschutz-Pilotenjacke Gr. S gelb-anthrazit 100% Polyester 174ZG-3, 174ZG-3 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 48,25* | € 63,77* | | | | Lager 8685 | | | | | | € 6,80* | ab € 48,53* | € 64,08* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 67,48* | € 87,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8685 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8685 | | Versand: Lager 8685 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 6,80* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685 | | | Zeitraum: | innerhalb von 3 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|