Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnschutz-Softshelljacke Gr. 3XL orange/marine, 100% Polyester


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     8685-7262004708
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SI Jacke
Sicherheitsjacke
Warnjacke
Warnschutzjacke

Warnschutz-Softshelljacke Bill

Softshell-Material ist wind- und wasserdicht sowie atmungsaktiv durch 3-Lagenlaminat. Alle Reißverschlüsse wasserdicht. Hoch abriebfestes, robustes Softshellmaterial. Angenehm zu tragen durch Fleecematerial innen. Reflexmaterial vorne, hinten, Schulter und Ärmel. Weitenregulierbarer Ärmelbund mittels Klettverschluss. Saum weitenverstellbar. Verstellbare und abnehmbare Kapuze. Taschen: 2 seitliche Hüfttaschen mit Reißverschlüssen, 1 Brusttasche, 1 Innentasche.
Weitere Informationen:
Material:
100% Polyester
Farbe:
Orange/Blau
Farbvariante:
Orange/Marine
Größe:
3XL
Norm:
EN ISO 20471 Kl. 3
Norm II:
EN 13688
Weitere Suchbegriffe: Warnschutz-Softshelljacke, Warnschutzsoftshelljacke, warnschutz-softshelljacke warnorange/marine, warnschutz softshelljacke, warnschutzsoftshelljacke xxxl, Warnschutz-Softshelljacke Gr. 3XL orange/marine 100% Polyester, 22731
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 55,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,73*
€ 86,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,53*
€ 85,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,09*
€ 81,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,86*
€ 77,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,31*
€ 65,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.