| |
|
| Artikel-Nr.: 8685-7257014148 Herst.-Nr.: 100544-940-C48 EAN/GTIN: 7322301403001 |
| |
|
| | |
| Bundhose 100544-940Stretch-Material. Aufgeraute Innenseite. Ergonomisch geformte Knie. CORDURA®-verstärkte Knietaschen für höhenverstellbare Kniepolster. 2 CORDURA®-verstärkte, einsteckbare, lose hängende Außentaschen – eine mit extra Tasche, die andere mit 3 kleinen Taschen und Werkzeugschlaufen. 2 aufgesetzte Vordertaschen. 2 CORDURA®-verstärkte Gesäßtaschen. Zollstocktasche mit Werkzeugtasche. Auf die Seitennaht aufgesetzte Stifttasche. Beintasche mit Handytasche. Hammerschlaufe. D-Ring. Geprüft und zugelassen gemäß EN 14404 (in Kombination mit Kniepolster 124292). OEKO-TEX® zertifiziert.Weitere Informationen: | | Gewicht: | ca. 290 g/m² | Material: | 65% Polyester/35% Baumwolle | Farbe: | Schwarz | Größe: | C48 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, Stretch-Hose, Stretchhose, Warnbundhose, Warnhose, Warnschutz-Bundhose, Warnschutzbundhose, Warnschutzhose, arbeitshose schwarz gr.48, arbeitshosen schwarz, arbeitshose 48, Fristads, Fristads Bundhose PS25 Gr. C48 schwarz 300 g/m² Herrenmodell 65% Poly/35% BW, PS25-241-090-052 |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 57,83* | € 74,36* | | | | | 25 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 57,40* | € 74,38* | | | | Lager 8685 | | | | | | Frei Haus | ab € 72,13* | € 91,88* | | | | | | 11 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 66,27* | € 93,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8685 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8685 | | Versand: Lager 8685 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 6,80* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685 | | | Zeitraum: | innerhalb von 3 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|