Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flamestat Jacke 125617-171 Gr. M gelb/marine, 99,4% Poly/0,6% Karbon ca. 220


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     8685-7252311604
Hersteller:
     Fristads Kansas
Herst.-Nr.:
     125617-171-M
EAN/GTIN:
     7322302681057
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
ESD Arbeitsjacke

Flamestat Jacke 125617

2-lagiges GORE-TEX PYRAD® Material, dauerhaft wind- und wasserdicht, atmungsaktiv. Schmutz- und ölabweisend. Vollständig gefüttert. Über die Schultern führende Reflexstreifen. Abnehmbare, verstellbare gefütterte Kapuze. Verdeckter Reißverschluss mit Klettverschluss bis zum oberen Kragenrand. 2 Brusttaschen mit Patte, Klettverschluss und Reißverschluss - eine mit D-Ring. 2 Vordertaschen mit Patte, Klettverschluss und Reißverschluss. 2 Innentaschen - eine mit Knopf, die andere mit Reißverschluss. Verstellbare Armabschlüsse. Elastische Ärmelinnenbündchen. Verstellbare Unterkante mit Kordel. Reißverschluss im Futter ermöglicht Stickereien und Wärmetransfers. Metallfreies Kleidungsstück. Wassersäule > 10.000 mm. ePTFE Membrane. Atmungsaktivität RET 8,33.
Weitere Informationen:
Gewicht:
ca. 220 g. m²
Material:
99,4% Polyester/0,6% Karbon
Farbe:
Gelb/Blau
Farbvariante:
Gelb/Marine
Größe:
M
Norm:
EN 61482-1-2 Kl. 2
Norm II:
EN 61482-1-1 EBT: 49,1 cal/cm² HAF: 94,8%
Norm III:
EN ISO 11612 A1 A2 B2 C1 D3 E1 F1
Norm IV:
EN ISO 11611 A2 A3 Kl. 2
Norm V:
EN 1149-5
Norm VI:
EN 13034 Typ PB (6)
Norm VII:
EN ISO 20471 Kl. 3
Norm VIII:
EN 343 Kl. 3/3
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
120
Frei Haus
ab € 465,86*
€ 526,40*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 464,05*
€ 526,42*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 482,21*
€ 545,96*
Lager 8685
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 584,21*
€ 644,81*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 534,84*
€ 656,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 644,81*
€ 767,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 627,57*
€ 746,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 604,82*
€ 719,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 595,36*
€ 708,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 584,21*
€ 695,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fristads Kansas
125617-171-XS
ab € 463,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.