Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hi-Vis Overall 124376-171 Gr. 3XL gelb/marine, 80% Poly/20% BW ca. 300 g/m²


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     8685-7252040108
Hersteller:
     Fristads Kansas
Herst.-Nr.:
     124376-171-3XL
EAN/GTIN:
     7322302663886
Suchbegriffe:
Arbeitsanzug
Arbeitsanzüge
Arbeitskombination
Arbeitsoverall

Hi-Vis Overall 124376-171

Schmutz-, öl- und wasserabweisend. Über die Schulter führende Reflexstreifen. Verdeckter 2-Wege-Reißverschluss mit Druckknopfleiste bis zum oberen Kragenrand. 2 Brusttaschen mit Reißverschluss. Geräumige Brusttasche mit Patte und Druckknopf, D-Ring und Stifthalter. Innentasche mit Knopf. Verstellbare Taille und Armabschlüsse. D-Ring. Seitliche Durchgrifföffnung zur Innenhose, mit Druckknopf. Doppelt verstärkte Schrittnaht. 2 Gesäßtaschen mit Patte und Klettverschluss. Hammerschlaufe. CORDURA®-verstärkte Zollstocktasche mit Werkzeugtasche, Knopf und Schlaufe für ein Arbeitsmesser. Beintasche mit Patte und Klettverschluss, Handytasche mit Patte und Klettverschluss, D-Ring und Ausweistasche. Ergonomisch geformte Knie. CORDURA®-verstärkte Knietaschen, mit Öffnung innen, für höhenverstellbare Kniepolster. CORDURA®-verstärkte Beinabschlüsse. Geprüft und zugelassen gemäß EN ISO 20471 Klasse 3 und EN 14404 (in Kombination mit Kniepolster 124292). Zugelassen nach 50 Wäschen. Industriewäsche geeignet gemäß ISO 15797. OEKO-TEX® zertifiziert.
Weitere Informationen:
Gewicht:
ca. 300 g/m²
Material:
80% Polyester/20% Baumwolle
Farbe:
Gelb/Blau
Serie:
Warnschutz (HI-VIS)
Farbvariante:
Gelb/Marine
Größe:
3XL
Norm:
EN ISO 20471 Klasse 3
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 177,97*
€ 217,26*
Lager 8685
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 178,32*
€ 218,32*
10 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 163,58*
€ 222,50*
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 218,32*
€ 259,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 215,41*
€ 256,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 202,91*
€ 241,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 190,88*
€ 227,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 178,32*
€ 212,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kwintet
100004-171-S
ab € 108,19*
Ähnlich
Kwintet
124376-171-S
ab € 163,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.