Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fristads Latzhose 129486-996 Gr. C62 schwarz/grau, 65% Poly/35% BW ca. 260 g/m²


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     8685-7252037862
Hersteller:
     Fristads Kansas
Herst.-Nr.:
     129486-996-C62
EAN/GTIN:
     7322302844483
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
arbeitslatzhose kansas schwarz 62
arbeitslatzhose schwarz

Fristads Latzhose 129486

Mechanische Stretch-Qualität. 2 Brusttaschen, davon 1 mit Patte mit Druckknopfverschluss. 2 Fronttaschen. 2 Gesäßtaschen. 2 Oberschenkeltaschen. Beintasche mit zusätzlichen Taschen. Schlaufe für innenliegende Zollstocktasche. Beintasche mit Patte und Klettverschluss, Handytasche und zusätzliche Tasche mit Patte und Klettverschluss, D-Ring unter Patte. Mit CORDURA® verstärkte Knietaschen, von außen zugänglich. Höhenanpassung der Kniepolster in den Knietaschen möglich. CORDURA®-verstärkte Beinabschlüsse. Geprüft und zugelassen gemäß EN 14404 mit Kniepolstern 124292. Industriewäsche geeignet gemäß ISO 15797. OEKO-TEX® zertifiziert. Farbe 965 und D-Größen in allen Farben als Sonderanfertigung. RFID-Chip kann als VAS-Lösung hinzugefügt werden.
Weitere Informationen:
Gewicht:
ca. 260 g/m²
Material:
65% Polyester/35% Baumwolle
Farbe:
Schwarz/Grau
Größe:
C62
Weitere Suchbegriffe: arbeitslatzhose, Fristads, Fristads Latzhose 129486-996 Gr. C62 schwarz/grau 65% Poly/35% BW ca. 260 g/m², 129486-996
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 62,01*
€ 79,92*
8 Tage
12
€ 5,99*
ab € 62,79*
€ 80,33*
15 Tage
2
Frei Haus
ab € 64,67*
€ 83,28*
Lager 8685
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 77,75*
€ 98,44*
11 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 71,32*
€ 100,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,44*
€ 117,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,67*
€ 115,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,22*
€ 110,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,25*
€ 105,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,75*
€ 92,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kwintet
129486-996-C44
ab € 62,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.