| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-39976236266 Herst.-Nr.: 129486-996-C44 EAN/GTIN: 7322302844391 |
| |
|
| | |
| Fristads 129486-996-C44 Latzhose 1555 STFP Fusion Mechanische Stretch-Qualität / 2 Brusttaschen, davon 1 mit Patte mit Druckknopfverschluss / 2 Fronttaschen / 2 Gesäßtaschen / 2 Oberschenkeltaschen / Beintasche mit zusätzlichen Taschen / Schlaufe für innenliegende Zollstocktasche / Beintasche mit Patte und Klettverschluss, Handytasche und zusätzliche Tasche mit Patte und Klettverschluss, D-Ring unter Patte / Mit CORDURA® verstärkte Knietaschen, von außen zugänglich / Höhenanpassung der Kniepolster in den Knietaschen möglich / CORDURA®-verstärkte Beinabschlüsse / Geprüft und zugelassen gemäß EN 14404 mit Kniepolstern 124292 / Industriewäsche geeignet gemäß ISO 15797 / OEKO-TEX® zertifiziert / Farbe 965 und D-Größen in allen Farben als Sonderanfertigung / RFID-Chip kann als VAS-Lösung hinzugefügt werden. 996 Schwarz/Grau 65 % Polyester, 35 % Baumwolle. 260 g/m². EN 14404 Knieschutz. Zertifizierte Schutzkleidung.;ISO 15797 Industriewäsche geeignet. OEKO-TEX®;PRO-label Normalwaschgang bei 85°C;Nicht bleichen;Trocknen im Wäschetrockner möglich, bis 60°C;Bügeln mit einer Höchsttemperatur von 150°C;Nicht Trockenreinigen Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 129486-996-C44 | Werksnummer: | 129486-996-C44 | Gewicht netto Kg: | 0,800000 | Gewicht brutto Kg: | 0,790000 | Ursprungsland: | LV | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Zertifikat: | OEKO-TEX | Farbe: | Schwarz/Grau | Groesse: | C44 | Produktart: | Latzhose |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 62,02* | € 79,87* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 62,35* | € 80,28* | | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 64,69* | € 83,23* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 78,32* | € 98,38* | | | | | 11 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 71,45* | € 100,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|