Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fristads Overall 129485-556 Gr. L marine/gelb, 65% Poly/35% BW ca. 260 g/m²


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     8685-7252036205
Hersteller:
     Fristads Kansas
Herst.-Nr.:
     129485-556-L
EAN/GTIN:
     7322302960374
Suchbegriffe:
Arbeitsanzug
Arbeitsanzüge
Arbeitskombination
Arbeitsoverall

Fristads Overall 129485

Mechanische Stretchqualität. Stehkragen. Vorderer Reißverschluss mit verdecktem Druckknopfverschluss. 2 Brusttaschen mit Patte und verdecktem Druckknopfverschluss. CORDURA® verstärkte Ellenbogen. Doppelschrittnaht. 2 Fronttaschen mit Patte. 2 Oberschenkeltaschen. 2 Gesäßtaschen. Beintasche mit zusätzlichen Taschen. Schlaufe für innenliegende Zollstocktasche. Beintasche mit Patte und Klettverschluss, Handytasche und zusätzliche Tasche mit Patte und Klettverschluss, D-Ring unter Patte. CORDURA® verstärkte Knietaschen mit Außenöffnung. Höhenverstellung für Kniepolster in der Knietasche. Geprüft und zugelassen gemäß EN 14404 mit Kniepolstern 124292. Industriewäsche geeignet gemäß ISO 15797. OEKO-TEX® zertifiziert. Die Farben 866, 796, 299, 965 und 542 sind als Sonderanfertigung erhältlich. RFID-Chip kann als VAS-Lösung hinzugefügt werden.
Weitere Informationen:
Gewicht:
ca. 260 g/m²
Material:
65% Polyester/35% Baumwolle
Farbe:
Blau/Gelb
Farbvariante:
Marine/Gelb
Größe:
L
Weitere Suchbegriffe: Blaumann, Monteuroverall, Rallyekombi, Rallyekombination, Warnschutz-Anzug, Warnschutz-Kombination, Warnschutz-Overall, Warnschutzanzug, Warnschutzkombination, Warnschutzoverall, arbeitsanzug blau, arbeitsanzug, arbeitsanzug kansas, Fristads, Fristads Overall 129485-556 Gr. L marine/gelb 65% Poly/35% BW ca. 260 g/m², 129485-556
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 104,68*
€ 132,67*
10 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 95,60*
€ 133,28*
Lager 8685
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 108,92*
€ 137,29*
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,29*
€ 163,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,89*
€ 160,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,47*
€ 152,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,35*
€ 144,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,92*
€ 129,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kwintet
129485-556-XS
ab € 95,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.