Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flame Regenjacke 101038-130 Gr. M warngelb, 100% Polyester ca. 170 g/m²


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     8685-7252030204
Hersteller:
     Fristads Kansas
Herst.-Nr.:
     101038-130-M
EAN/GTIN:
     7322302306943
Suchbegriffe:
Kinder-Jacke
Kinderjacke
SI Jacke
Sicherheitsjacke

Flame Regenjacke 101038-130

Abnehmbare Kapuze mit Kordelzug. Verdeckter Reißverschluss bis zum oberen Kragenrand. Tasche für Funkgerät. 2 Vordertaschen - eine mit Handytasche, innen. Ventilationsöffnungen in der Rückenpasse. Verstellbare Armabschlüsse. Über die Schulter führende Reflexstreifen. Sollte über gemäß EN ISO 11612 zugelassener Kleidung getragen werden. Geprüft und zugelassen gemäß EN ISO 14116, EN 1149-5, EN ISO 20471 Klasse 3 und EN 343 Klasse 3/1. Material: 100% Polyester (flammhemmend, mit PU-Beschichtung).
Weitere Informationen:
Gewicht:
ca. 170 g/m²
Material:
100% Polyester/flammhemmend m. PU-Besch.
Farbe:
Gelb
Farbvariante:
Warngelb
Größe:
M
Norm:
EN ISO 14116
Norm II:
EN 1149-5
Norm III:
EN ISO 20471 Kl. 3
Norm IV:
EN 343 Kl. 3/1
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
449
€ 5,99*
ab € 92,86*
€ 117,16*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 92,74*
€ 117,19*
Lager 8685
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 116,23*
€ 145,81*
10 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 106,68*
€ 148,45*
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 145,81*
€ 173,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 144,02*
€ 171,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,58*
€ 162,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,97*
€ 152,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,23*
€ 138,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fristads Kansas
101038-130-XS
ab € 93,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.