Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hi-Vis Winterparka 119629-196 Gr. L gelb/schwarz, 100% Polyester ca. 255 g/m²


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Herstellerlogo
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     8685-7252029305
Hersteller:
     Fristads Kansas
Herst.-Nr.:
     119629-196-L
EAN/GTIN:
     7322302638907
Suchbegriffe:
Warnparka
Warnschutz-Parka
Warnschutzparka
Regenjacke

Hi-Vis Winterparka 119629

Polydex, schmutz-, öl- und wasserabweisend. Vollständig gefüttert (Steppfutter). Abnehmbare, verstellbare gefütterte Kapuze. Kragen mit Fleece-Futter. Über die Schulter führende Reflexstreifen. Verdeckter 2-Wege-Reißverschluss mit Druckknopfleiste bis zum oberen Kragenrand. Geräumige Brusttasche mit Patte und verdecktem Druckknopfverschluss, ID-Kartenhalter, D-Ring und extra Tasche mit Reißverschluss. Brusttasche mit Reißverschluss. Kartentasche mit Handytasche (innen) sowie Knopfloch und Schlaufe für Kopfhörer, von außen zugänglich. 2 Vordertaschen mit Patten und verdecktem Druckknopfverschluss. 2 Fleece-gefütterte Einschubtaschen. 2 Innentaschen mit Reißverschluss, Knopfloch für Mikrofon und Schlaufen. Verstellbare Taille. Reißverschluss im Futter ermöglicht Stickereien und Wärmetransfers. Elastische Ärmelinnenbündchen. Geprüft und zugelassen gemäß EN ISO 20471 Klasse 3 und EN 342. Industriewäsche geeignet gemäß ISO 15797.
Weitere Informationen:
Gewicht:
ca. 255 g/m²
Material:
100% Polyester
Farbe:
Gelb/Schwarz
Norm:
EN ISO 20471 Kl. 3
Norm II:
EN 342
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 112,17*
€ 140,98*
6 Tage
16
€ 5,99*
ab € 113,40*
€ 141,68*
Lager 8685
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 141,97*
€ 176,04*
11 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 130,73*
€ 179,35*
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 176,04*
€ 209,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 172,00*
€ 204,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 164,90*
€ 196,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 153,39*
€ 182,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 141,97*
€ 168,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fristads Kansas
119629-196-XS
ab € 111,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.