| |
|
| Artikel-Nr.: 8685-7252019203 Herst.-Nr.: 114040-171-S EAN/GTIN: 7322302553446 |
| |
|
| | |
| Hi-Vis Regenmantel 114040-171PU-beschichtetes Polyester-Jersey, ´Stretch´. Verdeckter 2-Wege-Reißverschluss mit Druckknopfleiste bis zum oberen Kragenrand. Verstellbare Armabschlüsse. Passe mit Ventilationsöffnung – vorne und hinten. Abnehmbare Kapuze mit Kordel. Verdeckter D-Ring für Ausweishalter. 2 Vordertaschen – die rechte mit Handytasche. Geprüft und zugelassen gemäß EN ISO 20471 Klasse 2 (Gr. 2XS) und Klasse 3 (Gr. XS-3XL) sowie EN 343 Klasse 3/1.Weitere Informationen: | | Gewicht: | ca. 170 g/m² | Material: | 100% Polyester (PU-beschichtet) | Farbe: | Gelb/Marine | Serie: | Warnschutz (HI-VIS) | Größe: | S | Norm: | EN 20471 Kl. 3 | Norm II: | EN 343 Kl. 3/1 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 68,31* | € 87,43* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 68,39* | € 87,82* | | | | Lager 8685 | | | | | | Frei Haus | ab € 85,16* | € 107,96* | | | | | | 10 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 78,84* | € 110,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8685 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8685 | | Versand: Lager 8685 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 6,80* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685 | | | Zeitraum: | innerhalb von 3 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|