Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Match Hemd 100105-941 Gr. M dunkelgrau, langarm, 65% BW / 35% Poly. ca. 177g/m²


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
alternative Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     8685-7252018404
Hersteller:
     Fristads Kansas
Herst.-Nr.:
     100105-941-M
EAN/GTIN:
     7322302584976
Suchbegriffe:
Arbeits-Hemd
Arbeitshemd
Baumwollhemd
Berufshemd

Match Hemd 100105

2 Brusttaschen mit Patte, Druckknopfleiste, OEKO-TEX® zertifiziert.
Weitere Informationen:
Gewicht:
ca. 177 g/m²
Material:
65% Baumwolle/35% Polyester
Farbe:
Grau
Farbvariante:
Dunkelgrau
Größe:
L
Weitere Suchbegriffe: Herren-Hemd, Herrenhemd, Langarm-Hemd, Langarmhemd, Langarmhemden, arbeitshemden langarm, herrenhemd, Match, Match Hemd 100105-941 Gr. M dunkelgrau langarm 65% BW / 35% Poly. ca. 177g/m², HEMD
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 45,01*
€ 59,46*
6 Tage
162
€ 5,99*
ab € 44,07*
€ 59,75*
Lager 8685
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 54,93*
€ 72,05*
10 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 50,62*
€ 73,31*
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,05*
€ 85,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,48*
€ 85,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,25*
€ 80,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,17*
€ 78,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 61,84*
€ 73,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 54,93*
€ 65,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fristads Kansas
100105-941-XS
ab € 43,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.