Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hemd Langarm 720 B60 dunkelgrau Gr. M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hemd Langarm 720 B60 dunkelgrau Gr. M
Hemd Langarm 720 B60 dunkelgrau Gr. M
Artikel-Nr.:
     415AS-kans100105-941-M
Hersteller:
     Kwintet
Herst.-Nr.:
     100105-941-M
EAN/GTIN:
     7322302584976
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits-Hemd
Arbeitshemd
Baumwollhemd
Berufshemd

Produktbeschreibung:

  • 2 Brusttaschen mit Patte
  • Druckknopfleiste
  • ÖKO-TEX® zertifiziert
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Fasergewicht:
177 g/m²
Größe:
M
Material:
65% Polyester, 35% Baumwolle
Typ:
Arbeitshemd
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 45,01*
€ 59,46*
6 Tage
162
€ 5,99*
ab € 44,07*
€ 59,75*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 54,93*
€ 72,05*
Lager 415
10 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 50,62*
€ 73,31*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,31*
€ 87,2389
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,79*
€ 83,0501
pro Stück
ab 3 Stück
€ 68,01*
€ 80,9319
pro Stück
ab 4 Stück
€ 66,21*
€ 78,7899
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,20*
€ 72,828
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,81*
€ 72,3639
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,63*
€ 68,5797
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,62*
€ 60,2378
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fristads Kansas
100105-941-XS
ab € 43,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.