Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HI-VIS Winterparka 120988-171 Gr. 2XL Gore-Tex, Warnschutzgelb/Marine 100%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
alternative Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     8685-7252018013
Hersteller:
     Fristads Kansas
Herst.-Nr.:
     120988-171-2XL
EAN/GTIN:
     7322302674202
Suchbegriffe:
Warnparka
Warnschutz-Parka
Warnschutzparka
Regenjacke

HI-VIS Winterparka 100988

2-lagiges GORE-TEX® Material, wind- und wasserdicht, atmungsaktiv. Über die Schulter führende Reflexstreifen. Verdeckter Reißverschluss bis zum oberen Kragenrand. Abnehmbare, verstellbare gefütterte Kapuze. Verstellbare Armabschlüsse. Kordelzug an Unterkante. Brusttasche mit Reißverschluss und D-Ring (innen). 2 Vordertaschen mit Reißverschluss unter Reflexbesätzen. Innentasche mit Knopf. Handytasche mit Reißverschluss und Kartentasche, von außen leicht zugänglich. Reißverschluss im Futter ermöglicht Stickereien und Wärmetransfers. Wassersäule > 10.000mm. ePTFE Membran. Atmungsaktivität RET < 6. OEKO-TEX® zertifiziert.
Weitere Informationen:
Gewicht:
ca. 220 g/m²
Material:
100% Polyester
Farbe:
Gelb/Blau
Größe:
2XL
Norm:
EN ISO 20471 Kl. 3
Norm II:
EN 343 Klasse 3/3
Weitere Suchbegriffe: Regenparka, Regenschutzbluse, Regenschutzjacke, Wetterjacke, Wetterschutzjacke, Windbreaker, Windjacke, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, kälteschutzjacke kansas xxl, kälteschutzjacke, kälteschutzjacke gelb, HI-VIS, HI-VIS Winterparka 120988-171 Gr. 2XL Gore-Tex Warnschutzgelb/Marine 100%, WARNSCHUTZPARKA
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 473,15*
€ 552,73*
Lager 8685
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 478,42*
€ 555,37*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 437,96*
€ 565,67*
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 555,37*
€ 660,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 546,27*
€ 650,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 508,72*
€ 605,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 498,99*
€ 593,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 478,42*
€ 569,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kwintet
120988-171-XS
ab € 435,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.