| |
|
| Artikel-Nr.: 8685-7252018012 Herst.-Nr.: 120988-171-XL EAN/GTIN: 7322302674196 |
| |
|
| | |
| HI-VIS Winterparka 1009882-lagiges GORE-TEX® Material, wind- und wasserdicht, atmungsaktiv. Über die Schulter führende Reflexstreifen. Verdeckter Reißverschluss bis zum oberen Kragenrand. Abnehmbare, verstellbare gefütterte Kapuze. Verstellbare Armabschlüsse. Kordelzug an Unterkante. Brusttasche mit Reißverschluss und D-Ring (innen). 2 Vordertaschen mit Reißverschluss unter Reflexbesätzen. Innentasche mit Knopf. Handytasche mit Reißverschluss und Kartentasche, von außen leicht zugänglich. Reißverschluss im Futter ermöglicht Stickereien und Wärmetransfers. Wassersäule > 10.000mm. ePTFE Membran. Atmungsaktivität RET < 6. OEKO-TEX® zertifiziert.Weitere Informationen: | | Gewicht: | ca. 220 g/m² | Material: | 100% Polyester | Farbe: | Gelb/Blau | Größe: | XL | Norm: | EN ISO 20471 Kl. 3 | Norm II: | EN 343 Klasse 3/3 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Regenparka, Regenschutzbluse, Regenschutzjacke, Wetterjacke, Wetterschutzjacke, Windbreaker, Windjacke, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, thermojacke kansas xl, kälteschutzjacke, kälteschutzjacke gelb, HI-VIS, HI-VIS Winterparka 120988-171 Gr.XL Gore-Tex Warnschutzgelb/Marine 100%, WARNSCHUTZPARKA |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 472,62* | € 549,41* | | | | Lager 8685 | | | | | | Frei Haus | ab € 475,56* | € 552,03* | | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 437,49* | € 562,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8685 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8685 | | Versand: Lager 8685 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 6,80* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685 | | | Zeitraum: | innerhalb von 3 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|