Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HI-VIS Sweatshirt 100134-171 Gr. 3XL gelb/marine, 50% PES/50% BW (Ersetzt 2-659


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     8685-7252014068
Hersteller:
     Fristads Kansas
Herst.-Nr.:
     100134-171-3XL
EAN/GTIN:
     5700147380175
Suchbegriffe:
Herren-Sweater
Herren-Sweatshirt
Sweatshirt (Herren)
Arbeitstroyer

HI-VIS Sweatshirt 100134

Kurzer Reißverschluss bis zum oberen Kragenrand, mit Kinnschutz, Handytasche mit Reißverschluss sowie Öffnung und Schlaufe für Kopfhörer, elastische Bündchen an Bund und Armabschlüssen.
Weitere Informationen:
Material:
50% Polyester/50% Baumwolle
Farbe:
Gelb/Blau
Serie:
Warnschutz (HI-VIS)
Hinweis:
Ersetzt 2-659 & BPV-728
Farbvariante:
Gelb/Marine
Größe:
3XL
Norm:
EN 471 Kl. 3
Weitere Suchbegriffe: Rollkragenpullover, Seemannspullover, Troyer, Troyer-Pullover, Warnschutzpullover, arbeitstroyer, HI-VIS, HI-VIS Sweatshirt 100134-171 Gr. 3XL gelb/marine 50% PES/50% BW (Ersetzt 2-659
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 63,50*
€ 81,60*
6 Tage
33
€ 5,99*
ab € 62,15*
€ 81,98*
Lager 8685
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 78,42*
€ 99,50*
10 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 72,34*
€ 101,32*
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,50*
€ 118,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,72*
€ 117,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,41*
€ 109,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,37*
€ 107,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,42*
€ 93,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fristads Kansas
100134-171-XS
ab € 61,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.