| |
|
| Artikel-Nr.: 8685-7252014065 Herst.-Nr.: 100134-171-L EAN/GTIN: 7322301576354 |
| |
|
| | |
| HI-VIS Sweatshirt 100134Kurzer Reißverschluss bis zum oberen Kragenrand, mit Kinnschutz, Handytasche mit Reißverschluss sowie Öffnung und Schlaufe für Kopfhörer, elastische Bündchen an Bund und Armabschlüssen.Weitere Informationen: | | Material: | 50% Polyester/50% Baumwolle | Farbe: | Gelb/Blau | Serie: | Warnschutz (HI-VIS) | Hinweis: | Ersetzt 2-659 & BPV-728 | Farbvariante: | Gelb/Marine | Größe: | L | Norm: | EN 471 Kl. 3 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 63,43* | € 82,75* | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 61,88* | € 83,15* | | | | Lager 8685 | | | | | | Frei Haus | ab € 78,91* | € 100,81* | | | | | | 10 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 71,98* | € 102,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8685 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8685 | | Versand: Lager 8685 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 6,80* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685 | | | Zeitraum: | innerhalb von 3 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|