| |
|
| Artikel-Nr.: 8685-7252013652 Herst.-Nr.: 100975-171-C52 EAN/GTIN: 7322302216457 |
| |
|
| | |
| Warnschutzbundhose HI-VIS 100975Wasserabweisend, 2 Vordertaschen mit Druckknopf, D-Ring, doppelt verstärkte Schrittnaht, 2 Gesäßtaschen, Beintasche mit Handytasche, D-Ring und ID-Kartenhalter, Hammerschlaufe Cordura®-verstärkte Zollstocktasche mit Werkzeugtasche sowie 2 Knöpfen und Schlaufen für 2 Arbeitsmesser, verstärkte Oberschenkel in Kontrastfarbe, ergonomisch geformte Knie, Cordura®-verstärkte Knietaschen für höhenverstellbare Kniepolster, Cordura®-verstärkte Beinabschlüsse.Weitere Informationen: | | Gewicht: | 300 g/m² | Material: | 65% Polyester/35% Baumwolle | Farbe: | Gelb/Blau | Farbvariante: | Gelb/Marine | Größe: | C52 | Norm: | EN ISO 20471, Klasse 2 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 64,58* | € 83,90* | | | | | 12 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 64,90* | € 84,28* | | | | Lager 8685 | | | | | | Frei Haus | ab € 81,85* | € 104,36* | | | | | | 10 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 75,49* | € 106,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8685 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8685 | | Versand: Lager 8685 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 6,80* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685 | | | Zeitraum: | innerhalb von 3 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|