Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnschutzbundhose 100974-171 Gr. C52 gelb/marine, 65% PES / 35% BW, ca. 300


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
alternative Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     8685-7252013252
Hersteller:
     Fristads Kansas
Herst.-Nr.:
     100974-171-C52
EAN/GTIN:
     7322302215009
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans

Warnschutzbundhose 100974

Wasserabweisend, doppelt abgesteppte Reflexstreifen, 2 CORDURA®-verstärkte, einsteckbare, lose hängende Außentaschen - eine mit extra Tasche, die andere mit 3 kleinen Taschen und Werkzeugschlaufen, 2 Vordertaschen, D-Ring, doppelt verstärkte Schrittnaht, 2 Gesäßtaschen - eine mit Patte und Klettverschluss, Beintasche mit Handytasche, D-Ring und ID-Kartenhalter, Hammerschlaufe, CORDURA®-verstärkte Zollstocktasche mit Werkzeugtasche sowie 2 Knöpfe und Schlaufen für 2 Arbeitsmesser, verstärkte Oberschenkel in Kontrastfarbe, ergonomisch geformte Knie, CORDURA®-verstärkte Knietaschen für höhenverstellbare Kniepolster, CORDURA®-verstärkte Beinabschlüsse, Geprüft und zugelassen gemäß EN ISO 20471 Klasse 2 und EN 14404 (in Kombination mit Kniepolster 124292), Industriewäsche geeignet gemäß ISO 15797, OEKO-TEX® zertifiziert. MATERIAL: Fluoreszierendes Material: 80% Polyester, 20% Baumwolle. Übriges Material: 65% Polyester, 35% Baumwolle. Verstärkungen: 100% Polyamid.
Weitere Informationen:
Gewicht:
ca. 300 g/m²
Farbe:
Gelb/Blau
Größe:
C52
Norm:
EN ISO 20471 Kl. 2
Norm II:
EN 14404 in Komnination m. Kniepolster
Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, Warnbundhose, Warnhose, Warnschutz-Bundhose, Warnschutzbundhose, Warnschutzhose, warnbundhose 52, arbeitshose 52, arbeitshose gelb, Warnschutzbundhose 100974-171 Gr. C52 gelb/marine 65% PES / 35% BW ca. 300
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 78,12*
€ 99,26*
6 Tage
672
€ 5,99*
ab € 78,56*
€ 99,73*
Lager 8685
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 99,02*
€ 124,81*
10 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 90,67*
€ 127,22*
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,81*
€ 148,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,93*
€ 147,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,53*
€ 138,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,00*
€ 133,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,02*
€ 117,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fristads Kansas
100974-171-C44
ab € 78,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.