Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HI-VIS Bundhose 100979-396 Gr. C56 rot/schwarz, 65%PES/35%BW ca. 300 g/m², EN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
alternative Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     8685-7252012656
Hersteller:
     Fristads Kansas
Herst.-Nr.:
     100979-396-C56
EAN/GTIN:
     7322302262348
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans

HI-VIS Bundhose 101024

Wasserabweisend, 2 Vordertaschen mit Druckknopf, D-Ring, Doppelt verstärkte Schrittnaht, 2 Gesäßtaschen, Beintasche mit Handytasche D-Ring und ID-Kartenhalter, Hammerschlaufe, CORDURA-verstärkte Zollstocktasche mit Werkzeugtasche sowie 2 Knöpfe und Schlaufen für 2 Arbeitsmesser, Ergonomisch geformte Knie, CORDURA- verstärkte Knietaschen für höhenverstellbare Kniepolster, CORDURA- verstärkte Beinabschlüsse, Geprüft und zugelassen gemäß EN ISO 20471 Klasse 1, Industriewäsche geeignet gemäß ISO 15797, ÖKO-TEX zertifiziert.
Weitere Informationen:
Gewicht:
ca. 300 g/m²
Material:
65% Polyester/35% Baumwolle
Farbe:
Rot/Schwarz
Farbvariante:
Rot/Schwarz
Größe:
C56
Norm:
EN 20471 Klasse 1
Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, Warnbundhose, Warnhose, Warnschutz-Bundhose, Warnschutzbundhose, Warnschutzhose, arbeitshose rot gr. 56, arbeitshose rot, arbeitshose 56, HI-VIS, HI-VIS Bundhose 100979-396 Gr. C56 rot/schwarz 65%PES/35%BW ca. 300 g/m² EN
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 58,39*
€ 75,19*
8 Tage
46
€ 5,99*
ab € 58,13*
€ 75,20*
Lager 8685
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 73,71*
€ 93,45*
11 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 67,26*
€ 95,27*
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,45*
€ 111,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,46*
€ 110,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,50*
€ 104,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,63*
€ 99,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,71*
€ 87,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fristads Kansas
100979-396-C44
ab € 58,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.