| |
|
| Artikel-Nr.: 8685-7252012644 Herst.-Nr.: 100979-396-C44 EAN/GTIN: 7322302262287 |
| |
|
| | |
| HI-VIS Bundhose 101018Wasserabweisend, 2 Vordertaschen mit Druckknopf, D-Ring, Doppelt verstärkte Schrittnaht, 2 Gesäßtaschen, Beintasche mit Handytasche D-Ring und ID-Kartenhalter, Hammerschlaufe, CORDURA-verstärkte Zollstocktasche mit Werkzeugtasche sowie 2 Knöpfe und Schlaufen für 2 Arbeitsmesser, Ergonomisch geformte Knie, CORDURA- verstärkte Knietaschen für höhenverstellbare Kniepolster, CORDURA- verstärkte Beinabschlüsse, Geprüft und zugelassen gemäß EN ISO 20471 Klasse 1, Industriewäsche geeignet gemäß ISO 15797, ÖKO-TEX zertifiziert.Weitere Informationen: | | Gewicht: | ca. 300 g/m² | Material: | 65% Polyester/35% Baumwolle | Farbe: | Rot/Schwarz | Farbvariante: | Rot/Schwarz | Größe: | C44 | Norm: | EN 20471 Klasse 1 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, Warnbundhose, Warnhose, Warnschutz-Bundhose, Warnschutzbundhose, Warnschutzhose, arbeitshose 44, arbeitshose rot, arbeitshose fristads kansas, HI-VIS, HI-VIS Bundhose 100979-396 Gr. C44 rot/schwarz 65%PES/35%BW ca. 300 g/m² EN |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 58,08* | € 75,55* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 58,37* | € 75,87* | | | | Lager 8685 | | | | | | Frei Haus | ab € 73,83* | € 93,91* | | | | | | 10 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 67,45* | € 95,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8685 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8685 | | Versand: Lager 8685 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 6,80* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685 | | | Zeitraum: | innerhalb von 3 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|