| |
|
| Artikel-Nr.: 8685-7252010244 Herst.-Nr.: 109322-576-M EAN/GTIN: 5700291063702 |
| |
|
| | |
| Icon Bundjacke 109322FAS® Marinetwill, zweifarbig, Kontrastnähte, Knopfleiste unter Blende, ergonomisch geformte Ärmel, verstellbare Armabschlüsse, verstellbare Bundweite, breite Rückenpartie mit Passe, Reflexstreifen in Seitennähte, 2 Brusttaschen mit Innenfach und Patte, Handytasche mit Reißverschluss und Blende, diagonal geschnittene Frontpartie mit integrierten Seitentaschen und Innenfach, Innentasche.Weitere Informationen: | | Gewicht: | ca. 375 g/m² | Material: | 100% Baumwolle | Farbe: | Blau | Serie: | Industry Icon | Farbvariante: | Marine/Königsblau | Größe: | M |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Blouson-Jacke, Blousonjacke, Bundjacke, Forstjacke, Forstschutzjacke, Forstsicherheitsjacke, Forstwarnschutzjacke, Schnittschutzjacke, Kansas-Jacke, Lackierer Jacke, Lackiererjacke, Maler Jacke, Malerjacke, Maurer Jacke, Maurerjacke, Zunftjacke, Zunftsakko, arbeitsjacke marine größe m, arbeitsjacke blau, arbeitsjacke m, Icon, Icon Bundjacke 109322-576 Gr. M marine/königsblau 100% Baumwolle ca. 375 g/m² |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 55,14* | € 70,38* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 55,43* | € 70,64* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 57,54* | € 73,50* | | | | Lager 8685 | | | | | | Frei Haus | ab € 69,24* | € 87,32* | | | | | | 11 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 63,27* | € 88,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8685 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8685 | | Versand: Lager 8685 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 6,80* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685 | | | Zeitraum: | innerhalb von 3 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|