Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BP-24095811432 Overall Gr. 56/58n nachtblau/schwarz, 35% Aramid/30% Moda/ 25%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     8685-7246197358
Hersteller:
     BP Bierbaum-Proenen
Herst.-Nr.:
     24095811432-56/58N
EAN/GTIN:
     4055301668387
Suchbegriffe:
Arbeitsanzug
Arbeitsanzüge
Arbeitskombination
Arbeitsoverall

BP® 24095811432 Overall

Störlichtbogenklasse 1. Extrem leichtes Gewebe. Mit Kniepolstertaschen. Schlanke Passform. Direkteinstickung gem. Markierung / Schablone auf rechte Tasche (D25392). Gewebe: 35% Aramid, 30% Modacryl, 25% Baumwolle, 9% Polyamid, 1% Sonstige Fasern.
Weitere Informationen:
Gewicht:
ca. 245 g/m²
Material:
gem. Beschreibung
Farbe:
Blau/Schwarz
Farbvariante:
Nachtblau/Schwarz
Größe:
56/58N
Norm:
EN 1149-5
Norm II:
IEC 61482-2 Kl. 1
Norm III:
EN 13034-6 Typ 6
Norm IV:
EN ISO 11611 Kl. 1-A1
Norm V:
EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1
Schrittlänge:
82 cm
Weitere Suchbegriffe: Blaumann, Monteuroverall, Rallyekombi, Rallyekombination, Lichtbogen Schutzoverall, Lichtbogenschutzoverall, Störlichtbogen Schutzoverall, Störlichtbogenschutzoverall, arbeitsoverall bp, arbeitsanzug, BP-24095811432, BP-24095811432 Overall Gr. 56/58n nachtblau/schwarz 35% Aramid/30% Moda/ 25%, 24095811432
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 214,04*
€ 264,00*
Lager 8685
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 216,05*
€ 265,30*
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 265,30*
€ 315,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 261,33*
€ 310,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 234,65*
€ 279,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 229,05*
€ 272,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 216,05*
€ 257,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BP Bierbaum-Proenen
183900053001
ab € 5,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.