Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BP-22238916614 Wetterschutzjacke Gr. Sn warngelb/nachtblau, 55% Moda/44% BW/ 1%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     8685-7246195403
Hersteller:
     BP Bierbaum-Proenen
Herst.-Nr.:
     22238916614-SN
EAN/GTIN:
     4055301669445
Suchbegriffe:
Alljahresjacke
Allroundjacke
Allwetterjacke
Ganzjahresjacke

BP® 2223891 Wetterschutzjacke

Stehkragen, abknöpfbare Kapuze mit doppelter Weitenregulierung, wasserdichter Frontreißverschluss durch doppelte Drucknopfleiste, verschweißte Nähte, 2 Seitentaschen mit Druckknopf verschließbar, 1 Napoleontasche mit Reißverschluss, ergonomisch geformter Ärmel, verstellbarer Ärmelabschluss, 1 Innentasche mit Reißverschluss, große Reparaturöffnung, je 2 Reflexstreifen auf dem Ärmel, 1 umlaufender Reflexstreifen oberhalb des Saumes, je 2 umlaufende vertikale Reflexstreifen vorn und hinten, kombinierbar mit wärmender BP® Fleecejacke 24248600014.
Weitere Informationen:
Gewicht:
ca. 265 g/m²
Material:
55% Moda/44%BW/1% sonstige Fasern
Farbe:
Gelb/Blau
Größe:
Sn
Norm:
EN ISO 20471 Kl. 3
Norm II:
EN 1149-5
Norm III:
EN 13034-6 Typ 6
Norm IV:
IEC 61482-2 Kl. 2
Norm V:
EN 343 Kl. 3
Norm VI:
EN 14058
Norm VIII:
EN 11611 Kl. 1-A1
Norm VIIII:
EN 11612 A1
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 268,01*
€ 321,86*
Lager 8685
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 270,75*
€ 323,35*
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 323,35*
€ 384,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 319,22*
€ 379,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 295,57*
€ 351,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 284,51*
€ 338,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 270,75*
€ 322,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BP Bierbaum-Proenen
2424-860-0014-SN
ab € 101,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.