Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BP-22128408553 Blouson Gr. 52/54L warnorange/dunkelgrau, 31%Poly/28%Moda/


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
alternative Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     8685-7246194254
Hersteller:
     BP Bierbaum-Proenen
Herst.-Nr.:
     22128408553-52/54L
EAN/GTIN:
     4055301010247
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Blouson

BP® 22128408553 Blouson

Stehkragen, verdeckte Druckknopfleiste, 2 mit Patte verschließbare Brusttaschen, 2 mit Blende verschließbare Seitentaschen, 1 Innentasche, 1 innenliegende Handytasche mit Patte, verschließbare Ärmelbündchen, je 2 Reflexstreifen auf dem Ärmel, 1 umlaufender Reflexstreifen oberhalb des Bundes, 2 umlaufende vertikale Reflexstreifen vorne und hinten. Integrierter UV Schutz nach Standard 801, perfekte Sichtbarkeit durch Bodylanguage, hoher Tragekomfort durch Viskoseanteil, inhärenter Flammschutz. Material: 31% Polyester / 28% Modacryl / 20% Aramid / 20% Viskose / 1% Antistatische Fasern.
Weitere Informationen:
Gewicht:
ca. 320 g/m²
Material:
gem. Beschreibung
Länge:
76 cm
Farbe:
Orange/Grau
Serie:
Hi-Vis-Protect
Farbvariante:
Warnorange/Dunkelgrau
Größe:
52/54L
Norm:
EN ISO 20471
Besonderheit:
Öko-Tex Standard 100
Norm II:
EN ISO 11611 Kl. 1-A1
Norm III:
EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1
Norm IV:
EN 1149-5
Norm V:
EN 61482-1-2 Kl. 1
Norm VI:
EN 13034-6
Weitere Suchbegriffe: Blouson-Jacke, Blousonjacke, Bundjacke, ESD Arbeitsjacke, Flammschutzjacke, SI Jacke, Sicherheitsjacke, Warnjacke, Warnschutzjacke, arbeitsjacke 52, bp arbeitsjacke, arbeitsjacke gr l, BP-22128408553, BP-22128408553 Blouson Gr. 52/54L warnorange/dunkelgrau 31%Poly/28%Moda/, 22128408553
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 189,45*
€ 227,91*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 190,64*
€ 228,87*
Lager 8685
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 194,79*
€ 233,44*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 191,75*
€ 243,63*
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 233,44*
€ 277,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 230,03*
€ 273,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 217,74*
€ 259,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 205,85*
€ 244,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 194,79*
€ 231,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.