| |
|
| Artikel-Nr.: 8685-7246193207 Herst.-Nr.: 21348730066-2XL EAN/GTIN: 4055301818751 |
| |
|
| | |
| BP® 2134873 SweatshirtPolokragen mit verdeckter Druckknopfleiste, 1/1 Arm, 1 umlaufender Reflexstreifen oberhalb des Saumes aufgepatcht, je 2 umlaufende vertikale Reflexstreifen vorn und hinten aufgepatcht, je 2 Reflexstreifen auf dem Ärmel, dehnbare Reflexstreifen. Integrierter UV Schutz nach Standard 801. Innen baumwollweich.Weitere Informationen: | | Gewicht: | ca. 320 g/m² | Material: | 77% Polyester/23% Baumwolle | Farbe: | Gelb | Farbvariante: | Warngelb | Größe: | 2XL | Besonderheit: | Öko-Tex Standard 100 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Freizeitpullover, Herren-Sweater, Herren-Sweatshirt, Sweatshirt (Herren), Warnschutzpullover, warnschutzpullover gelb, warnschutzpullover xxl, freizeit pullover, BP-21348730066, BP-21348730066 Sweatshirt Gr. 2XL warngelb 77% Poly/23% BW ca. 320 g/m², 21348730066 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 76,47* | € 98,36* | | | | Lager 8685 | | | | | | Frei Haus | ab € 77,36* | € 98,82* | | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 89,15* | € 113,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8685 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8685 | | Versand: Lager 8685 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 6,80* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685 | | | Zeitraum: | innerhalb von 3 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|