| |
|
| Artikel-Nr.: 8685-7246188762 Herst.-Nr.: 19795705632-62N EAN/GTIN: 4055301683786 |
| |
|
| | |
| BP® 1979570 LatzhoseKnieeinschubtaschen aus Cordura® für Kniepolster. Hochgezogener Rücken mit Stretcheinsatz für mehr Beweglichkeit. Bessere Sichtbarkeit durch Reflexelemente am Bein. Schmale Passform.Weitere Informationen: | | Gewicht: | ca. 250 g/m² | Material: | 65% Polyester/35% Baumwolle | Farbe: | Anthrazit/Schwarz | Größe: | 62N | Besonderheit: | Öko-Tex Standard 100 | Schrittlänge: | ca. 82 cm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 65,69* | € 85,81* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 68,49* | € 86,79* | | | | Lager 8685 | | | | | | Frei Haus | ab € 68,97* | € 87,50* | | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 73,10* | € 91,94* | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 78,32* | € 98,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8685 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8685 | | Versand: Lager 8685 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 6,80* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685 | | | Zeitraum: | innerhalb von 3 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|