| |
|
| Artikel-Nr.: 8685-7246162356 Herst.-Nr.: 19985704832-56S EAN/GTIN: 4055301618900 |
| |
|
| | |
| BP® 19985704832 ArbeitshoseSchlanke Silhouette, erhöhter rückwärtiger Bund für optimalen Sitz, Dehnbund im Rücken, D-Ring zum Befestigen von Accessoires, 2 Seitentaschen mit Stretch-Einsatz für einen leichteren Eingriff, 2 Gesäßtaschen, 1 geräumige Schenkeltasche mit integrierter Tasche mit Reißverschluss und, aufgesetzter Smartphonetasche, freihängende doppelte Zollstocktasche, ergonomischer Schnitt, Reflexelemente am Bein, Kniepolstertaschen aus Cordura® für Kniepolster 1839 (bitte separat bestellen).Weitere Informationen: | | Gewicht: | ca. 250 g/m² | Material: | 65% Polyester/35% Baumwolle | Länge: | ca. 83 cm | Abmessung: | Öko-Tex Standard 100 | Farbe: | Braun/Schwarz | Größe: | 56S | Besonderheit: | Öko-Tex Standard 100 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Arbeits-Bermuda, Arbeits-Shorts, Arbeitsbermuda, Arbeitsshort, Arbeitsshorts, Handwerkershorts, Bundhose, Rundbundhose, Stretch-Hose, Stretchhose, arbeitshose bp 56, arbeitshosen jeans, bp arbeitshose, BP-19985704832, BP-19985704832 Arbeitshosen Gr. 56S braun/schwarz 65% Poly/35% BW ca. 250 g/m², 19985704832 |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 54,45* | € 71,07* | | | | Lager 8685 | | | | | | Frei Haus | ab € 54,86* | € 71,38* | | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 58,40* | € 75,70* | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 63,15* | € 81,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8685 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8685 | | Versand: Lager 8685 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 6,80* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685 | | | Zeitraum: | innerhalb von 3 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|