Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BP-212294085 Damen-Softshelljacke Gr. XS orange, 100% Polyester ca. 320 g/m²


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     8685-7246162002
Hersteller:
     BP Bierbaum-Proenen
Herst.-Nr.:
     212294085-XS
EAN/GTIN:
     4055301128539
Suchbegriffe:
Damen Jacke
Damenjacke
Soft-Shell-Jacke
Softshell-Jacke

BP® 212294085 Damen-Softshelljacke

Wasserabweisend, winddicht, atmungsaktiv. Wärmende Fleece-Innenseite. Strapazierfähige Oberfläche. Modern fit.
Weitere Informationen:
Gewicht:
ca. 320 g/m²
Material:
100% Polyester
Farbe:
Orange
Farbvariante:
Warnorange
Größe:
XS
Norm:
EN ISO 20471 Kl. 2
Besonderheit:
Öko-Tex Standard 100
Weitere Suchbegriffe: Softshelljacke, SI Jacke, Sicherheitsjacke, Warnjacke, Warnschutzjacke, Warnschutz-Softshelljacke, Warnschutzsoftshelljacke, damen jacke xs, damen jacke, damenjacke orange, BP-212294085, BP-212294085 Damen-Softshelljacke Gr. XS orange 100% Polyester ca. 320 g/m², 212294085
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 109,23*
€ 140,16*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 112,39*
€ 140,53*
30 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 98,54*
€ 145,52*
Lager 8685
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 117,74*
€ 146,89*
11 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 136,18*
€ 167,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,89*
€ 174,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 145,26*
€ 172,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 138,16*
€ 164,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,84*
€ 153,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,74*
€ 140,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.