Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BP-24348205381 Latzhose Gr. 62N dunkelgrau/rot, 480 g/m², 35% Aramid/ 30%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     8685-7246145862
Hersteller:
     BP Bierbaum-Proenen
Herst.-Nr.:
     24348205381-62N
EAN/GTIN:
     4055301050410
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
arbeitslatzhose gr.62
arbeitslatzhose

BP® 24348205381 Latzhose

Stretchträger mit Kunststoff-Steckschnallen, doppelte Latztasche mit Patte verschließbar, davon 1 mit verdecktem Reißverschluss, 2 Seitentaschen, Schenkeltasche mit aufgesetzter Handytasche, beide mit Patte verschließbar, hochgezogener Rücken, 1 mit Patte verschließbare Zollstocktasche, 2 mit Patte verschließbare Gesäßtaschen, Vorderhose zweilagig, je 1 umlaufender Reflexstreifen auf dem unteren Bein, Knieeinschubtaschen für Kniepolster 1839 000 53 (bitte separat bestellen).
Weitere Informationen:
Gewicht:
ca. 320 g/m² + 160 g/m²
Farbe:
Grau/Rot
Farbvariante:
Dunkelgrau/Rot
Größe:
62N
Norm:
EN ISO 11611 cl.1-A1
Norm II:
EN ISO 11612 A1,B1,C1,E1,F1
Norm III:
EN 1149-5
Norm IV:
EN 61482-1-2 cl.1
Norm V:
EN 61482-1-2 cl. 2 im 2-lagigen Bereich
Norm VI:
EN 13034-6
Schrittlänge:
81 cm
Weitere Suchbegriffe: arbeitslatzhose bp, BP-24348205381, BP-24348205381 Latzhose Gr. 62N dunkelgrau/rot 480 g/m² 35% Aramid/ 30%, 24348205381
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 175,67*
€ 217,27*
Lager 8685
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 176,50*
€ 218,32*
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 218,32*
€ 259,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 217,03*
€ 258,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 206,19*
€ 245,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 191,52*
€ 227,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 176,50*
€ 210,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BP Bierbaum-Proenen
183900053001
ab € 5,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.