| |
|
| Artikel-Nr.: 8685-7246143552 Herst.-Nr.: 18047205332-52S EAN/GTIN: 4055301115638 |
| |
|
| | |
| BP® 1804720 LatzhoseStretchträger mit Kunststoff-Steckschnallen, doppelte Latztasche mit Reißverschluss und Taschenklappe, 2 Stifttaschen, hochgezogener Rücken mit Stretcheinsatz für mehr Bewegungsfreiheit, regulierbare Bundweite, ergonomischer Schnitt, D-Ring, 2 Seitentaschen, 2 mit Patte und Drucker verschließbare Gesäßtaschen, 1 geräumige Schenkeltasche mit aufgesetzter Smartphonetasche, freihängende doppelte Zollstocktasche, Hammerschlaufe, bessere Sichtbarkeit durch Reflexelemente am Bein, vorgeformtes Bein mit Bewegungseinsatz im Kniebereich, Knieeinschubtaschen aus Cordura® für Kniepolster 1839 (bitte separat bestellen).Weitere Informationen: | | Gewicht: | ca. 305 g/m² | Material: | 65% Baumwolle/35% Polyester | Farbe: | Grau/Schwarz | Farbvariante: | Dunkelgrau/Schwarz | Größe: | 52S | Besonderheit: | Öko-Tex Standard 100 | Schrittlänge: | ca. 82 cm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: arbeitslatzhosen grau, BP-18047205332, BP-18047205332 Latzhose Gr. 52S dunkelgrau/schwarz 65% BW/ 35% Poly ca. 305, 18047205332 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 57,75* | € 74,28* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 58,22* | € 74,95* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 60,22* | € 77,49* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 60,61* | € 79,84* | | | | Lager 8685 | | | | | | Frei Haus | ab € 65,42* | € 84,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8685 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8685 | | Versand: Lager 8685 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 6,80* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685 | | | Zeitraum: | innerhalb von 3 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|