| |
|
| Artikel-Nr.: 8685-7246143308 Herst.-Nr.: 164818132-3XL EAN/GTIN: 4010365994940 |
| |
|
| | |
| BP® 1648181 Damen-Poloshirt1/2-Arm, Polokragen mit Knopfleiste, Länge 64 cm. Einlaufstabil durch Vorwäsche, Tunnelfinisher-geeignet, Schulterverstärkung.Weitere Informationen: | | Gewicht: | ca. 220 g/m² | Material: | 50% Baumwolle/50% Polyester | Farbe: | Schwarz | Größe: | XXXL | Besonderheit: | Öko-Tex Standard 100 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 21,14* | € 28,52* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 21,52* | € 28,80* | | | | | 16 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 22,15* | € 29,84* | | | | Lager 8685 | | | | | | € 6,80* | ab € 24,10* | € 32,29* | | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 24,05* | € 33,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8685 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8685 | | Versand: Lager 8685 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 6,80* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685 | | | Zeitraum: | innerhalb von 3 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|