Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Damen-Poloshirt 1648 181,Größe 3XL, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Damen-Poloshirt 1648 181,Größe 3XL, schwarz
Damen-Poloshirt 1648 181,Größe 3XL, schwarz
Artikel-Nr.:
     6C8MS-771801
Hersteller:
     BP Bierbaum-Proenen
Herst.-Nr.:
     1648-181-32/3XL
EAN/GTIN:
     4010365994940
Suchbegriffe:
Damen-Polo
Damen-Poloshirt
Damenpolo
Polohemd (Damen)
Damen-Poloshirt 1648

Ausführung:
• Polokragen mit Knopfleiste
• Schulterverstärkung
• Einlauf- und formstabil
• Farbecht und kochfest
• Länge 64 cm
Material:
• 50 % Baumwolle, 50 % Polyester, ca. 220 g/m²
Weitere Suchbegriffe: Poloshirt (Damen), damen-polo bp, damen polo, damen-poloshirt schwarz, 1648, 41930808, Shirts
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
41
€ 6,90*
ab € 21,30*
€ 28,50*
Lager 6C8MS
41
Frei Haus
ab € 21,38*
€ 28,78*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 22,31*
€ 29,82*
17 Tage
nicht lagernd
€ 6,80*
ab € 24,24*
€ 32,27*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 24,12*
€ 33,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,78*
€ 34,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,63*
€ 34,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,66*
€ 32,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,73*
€ 31,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,07*
€ 31,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,38*
€ 25,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.