Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Damen-Poloshirt 1648 181,Gr. 3XL, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Damen-Poloshirt 1648 181,Gr. 3XL, schwarz
Damen-Poloshirt 1648 181,Gr. 3XL, schwarz
Damen-Poloshirt 1648 181,Gr. 3XL, schwarz
Artikel-Nr.:
     214A-1841930808
Hersteller:
     BP Bierbaum-Proenen
Herst.-Nr.:
     1648-181-32/3XL
EAN/GTIN:
     4010365994940
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Damen-Polo
Damen-Poloshirt
Damenpolo
Polohemd (Damen)
Damen-Poloshirt 1648 Ausführung: • Polokragen mit Knopfleiste • Schulterverstärkung • Einlauf- und formstabil • Farbecht und kochfest • Länge 64 cm Material: • 50 % Baumwolle, 50 % Polyester, ca. 220 g/m²
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Größe:
3XL
Weitere Suchbegriffe: Poloshirt (Damen), damen-polo bp, damen polo, damen-poloshirt schwarz, 41930808, 1648, Shirts
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
41
€ 4,90*
ab € 21,31*
€ 28,96*
7 Tage
41
Frei Haus
ab € 21,52*
€ 29,23*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 21,43*
€ 29,26*
14 Tage
nicht lagernd
€ 6,80*
ab € 24,09*
€ 32,75*
Lager 214
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 24,26*
€ 33,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,49*
€ 39,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,84*
€ 39,08
pro Stück
ab 3 Stück
€ 32,46*
€ 38,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,25*
€ 37,19
pro Stück
ab 6 Stück
€ 30,88*
€ 36,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,13*
€ 35,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,97*
€ 34,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,26*
€ 28,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.