| |
|
| Artikel-Nr.: 8685-7246118756 Herst.-Nr.: 21108458553-56N EAN/GTIN: 4010365996456 |
| |
|
| | |
| BP® 2110845 Warnschutz BundhoseKomfort-Warnschutz mit Rundum-Sichtbarkeit. Rückwärtiger Dehnbund für optimalen Sitz, 2 Seitentaschen, Schenkeltasche mit aufgesetzter Smartphone- und Stifttasche, Schenkel- und Smartphonetasche mit Patte verschließbar, doppelte Zollstocktasche, 1 mit Patte verschließbare Gesäßtasche, je 2 umlaufende Reflexstreifen auf dem unteren Bein, je 1 umlaufender Reflexstreifen auf dem oberen Bein.Weitere Informationen: | | Gewicht: | ca. 270 g/m² | Material: | 50% Polyester/ 50% Baumwolle | Farbe: | Orange/Grau | Serie: | Hi-Vis Comfort | Farbvariante: | Warnorange/Dunkelgrau | Größe: | 56N | Norm: | EN ISO 20471 Kl. 2 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, Warnbundhose, Warnhose, Warnschutz-Bundhose, Warnschutzbundhose, Warnschutzhose, berufshose bp, berufshose, BP-21108458553, BP-21108458553 Warnhose Gr. 56N warnorange/dunkelgrau 50% Poly/50% BW ohne, ARBEITSHOSE, WARNSCHUTZHOSE |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 54,30* | € 69,99* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 55,34* | € 70,84* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 53,67* | € 75,11* | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 61,46* | € 79,65* | | | | Lager 8685 | | | | | | Frei Haus | ab € 63,55* | € 80,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8685 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8685 | | Versand: Lager 8685 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 6,80* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685 | | | Zeitraum: | innerhalb von 3 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|