| |
|
| Artikel-Nr.: 8685-7246114802 Herst.-Nr.: 213126086-XS EAN/GTIN: 4055301008381 |
| |
|
| | |
| BP® 2131260 T-ShirtMit Rundhals, 1/2 Arm, 1 umlaufender Reflexstreifen oberhalb des Saumes aufgepatcht, je 2 umlaufende vertikale Reflexstreifen vorne und hinten aufgepatcht, dehnbare Reflexstreifen.Weitere Informationen: | | Gewicht: | ca.185 g/m² | Material: | 50% Baumwolle/ 50% Polyester | Farbe: | Gelb | Hinweis: | Industriewäsche-geeignet nach ISO 15797 | Farbvariante: | Warngelb | Größe: | XS | Norm: | EN ISO 20471 Kl. 2 | Besonderheit: | Öko-Tex Standard 100 | Schrittlänge: | 70 cm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Herren-T-Shirts, Herrenshirt, T-Shirt UV, UV-Schutz Shirt, UV-Shirt, Warnschutz T-Shirt, Warnschutz-Shirt, Warnschutzshirt, warnschutz t-shirt gelb, t-shirt uv, warnschutz t-shirt xs, BP-213126086, BP-213126086 T-Shirt Gr. XS gelb 50% BW/50% Polyester ca. 185 g/m² EN 20471, WARNSCHUTZSHIRT |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 39,91* | € 52,50* | | | | | 16 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 41,12* | € 54,33* | | | | Lager 8685 | | | | | | € 6,80* | ab € 44,72* | € 58,75* | | | | | | 13 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 44,54* | € 59,97* | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 47,60* | € 62,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8685 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8685 | | Versand: Lager 8685 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 6,80* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685 | | | Zeitraum: | innerhalb von 3 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|