| |
|
| Artikel-Nr.: 8685-7246112114 Herst.-Nr.: 164380133-ML EAN/GTIN: 4010365897821 |
| |
|
| | |
| BP® 1643801 HoseDiese Hose für Sie&Ihn ist aus ausgewähltem Mischgewebe sportlich-schick geschnitten, so dass das klassische Muster zeitgemäß zur Geltung kommt. Die gerade Jeansform für Sie&Ihn ist mit funktionalen Taschen ausgestattet.Weitere Informationen: | | Gewicht: | ca. 215 g/m² | Material: | 65% Polyester/35% Baumwolle | Farbe: | Schwarz/Weiß | Größe: | ML | Besonderheit: | Öko-Tex Standard 100 | Schrittlänge: | 87 cm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 31,33* | € 41,25* | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 31,69* | € 41,44* | | | | Lager 8685 | | | | | | € 6,80* | ab € 31,79* | € 41,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8685 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8685 | | Versand: Lager 8685 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 6,80* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685 | | | Zeitraum: | innerhalb von 3 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|