Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BP-164380133 Hose Gr. Ln schwarz/weiß Pepita, 65%PES/35%BW, ca. 215 g/m²


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     8685-7246112105
Hersteller:
     BP Bierbaum-Proenen
Herst.-Nr.:
     164380133-LN
EAN/GTIN:
     4010365897760
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans

BP® 1643801 Hose

Diese Hose für Sie&Ihn ist aus ausgewähltem Mischgewebe sportlich-schick geschnitten, so dass das klassische Muster zeitgemäß zur Geltung kommt. Die gerade Jeansform für Sie&Ihn ist mit funktionalen Taschen ausgestattet.
Weitere Informationen:
Gewicht:
ca. 215 g/m²
Material:
65% Polyester/35% Baumwolle
Farbe:
Schwarz/Weiß
Größe:
LN
Besonderheit:
Öko-Tex Standard 100
Schrittlänge:
82 cm
Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, Bäckerhose, Kochhose, arbeitshose weiß bp, arbeitshosen weiß, bp arbeitshose, BP-164380133, BP-164380133 Hose Gr. Ln schwarz/weiß Pepita 65%PES/35%BW ca. 215 g/m², 164380133
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 31,43*
€ 41,06*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 31,49*
€ 41,25*
Lager 8685
nicht lagernd
€ 6,80*
ab € 31,96*
€ 41,59*
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,59*
€ 49,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,98*
€ 48,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,52*
€ 47,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,52*
€ 45,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,74*
€ 44,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,96*
€ 38,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.