Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BP-20128458553 Bundjacke Gr. 52/54L warnorange/dunkelgrau, 50% BW/50% PES, ca.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
alternative Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     8685-7246109354
Hersteller:
     BP Bierbaum-Proenen
Herst.-Nr.:
     20128458553--54L
EAN/GTIN:
     4010365999266
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Blouson

BP® 2012845 Bundjacke

Stehkragen, verdeckter Reißverschluss, 2 mit Patte verschließbare Brusttaschen, 2 Seitentaschen, 1 Innentasche, 1 innenliegende Smartphonetasche mit Patte, verschließbare Ärmelbündchen, je 2 Reflexstreifen auf dem Ärmel, 1 umlaufender Reflexstreifen oberhalb des Bundes, je 2 umlaufende vertikale Reflexstreifen vorne und hinten, Druckknöpfe innen zum Befestigen eines Steppfutters 1495 664 32 (bitte separat bestellen).
Weitere Informationen:
Gewicht:
ca. 270 g/m²
Material:
50% Baumwolle/ 50% Polyester
Farbe:
Orange/Grau
Hinweis:
Industriewäsche-geeignet nach ISO 15797
Farbvariante:
Warnorange/Dunkelgrau
Größe:
52/54L
Norm:
EN ISO 20471
Besonderheit:
Öko-Tex Standard 100
Schrittlänge:
75 cm
Weitere Suchbegriffe: Blouson-Jacke, Blousonjacke, Bundjacke, SI Jacke, Sicherheitsjacke, Warnjacke, Warnschutzjacke, arbeitsjacke gr.l grau, arbeitsjacke grau, arbeitsjacke 50, BP-20128458553, BP-20128458553 Bundjacke Gr. 52/54L warnorange/dunkelgrau 50% BW/50% PES ca., WARNJACKE
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
40
€ 5,90*
ab € 69,81*
€ 88,73*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 72,75*
€ 91,34*
Lager 8685
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 78,82*
€ 98,87*
3 Tage
40
Frei Haus
ab € 68,80*
€ 100,46*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 78,88*
€ 100,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,87*
€ 117,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,07*
€ 116,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,24*
€ 109,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,58*
€ 106,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,82*
€ 93,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.