| |
|
| Artikel-Nr.: 8685-7246108766 Herst.-Nr.: 20128458510--66N EAN/GTIN: 4055301018670 |
| |
|
| | |
| BP® 2012845 BundjackeStehkragen, verdeckter Reißverschluss, 2 mit Patte verschließbare Brusttaschen, 2 Seitentaschen, 1 Innentasche, 1 innenliegende Smartphonetasche mit Patte, verschließbare Ärmelbündchen, je 2 Reflexstreifen auf dem Ärmel, 1 umlaufender Reflexstreifen oberhalb des Bundes, je 2 umlaufende vertikale Reflexstreifen vorne und hinten, Druckknöpfe innen zum Befestigen eines Steppfutters 1495 664 32 (bitte separat bestellen).Weitere Informationen: | | Gewicht: | ca. 270 g/m² | Material: | 50% Baumwolle/ 50% Polyester | Farbe: | Orange/Blau | Hinweis: | Industriewäsche-geeignet nach ISO 15797 | Farbvariante: | Warnorange/Dunkelblau | Größe: | 64/66N | Norm: | EN ISO 20471 | Besonderheit: | Öko-Tex Standard 100 | Schrittlänge: | 75 cm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Blouson-Jacke, Blousonjacke, Bundjacke, SI Jacke, Sicherheitsjacke, Warnjacke, Warnschutzjacke, arbeitsjacke orange, bp arbeitsjacke, arbeitsjacken, BP-20128458510, BP-20128458510 Bundjacke Gr. 64/66N warnorange/dunkelblau 50% BW/50% PES ca., WARNJACKE |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 78,81* | € 100,47* | | | | Lager 8685 | | | | | | Frei Haus | ab € 79,12* | € 100,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8685 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8685 | | Versand: Lager 8685 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 6,80* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685 | | | Zeitraum: | innerhalb von 3 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|