| |
|
| Artikel-Nr.: 8685-7246099044 Herst.-Nr.: 160955974-44L EAN/GTIN: 4010365868326 |
| |
|
| | |
| BP® 1609559 Bundhose2 Seitentaschen, Schenkeltaschen mit aufgesetzter Handy- und Stifttasche, doppelte Zollstock Tasche, 1 mit Patte verschließbare Gesäßtasche, reflektierende Paspel, Knieeinschubtaschen für Kniepolster 1839 000 53 (bitte separat bestellen). Kratzfrei durch verdeckte Metallteile = schonend zu Oberflächen.Weitere Informationen: | | Gewicht: | ca. 245 g/m² | Material: | 65% Polyester/35% Baumwolle | Farbe: | Grün | Farbvariante: | Mittelgrün | Größe: | 44L | Besonderheit: | Öko-Tex Standard 100 | Schrittlänge: | 83 cm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, Herrenhose, Herrenhosen, arbeitshose bp grün, arbeitshose 44, arbeitshosen grün, BP-160955974, BP-160955974 Herrenhose Gr. 44L mittelgrün ca. 245 g/m² 65% Polyester/35% BW, ARBEITSHOSE |
| | |
| |